854146 PANTALON DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO URBAN'R T-XXL

Pantalón lluvia urban'r

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:854146
Rubix:798708980000
EAN:3660338099915
Rain trousers URBAN'R Size XXL
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 854146 PANTALON DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO URBAN'R T-XXL


Pantalón de lluvia bicolor de alta visibilidad. Costuras totalmente impermeables. Triángulo de confort en la entrepierna, colores contrastados. Bolsillos a cada lado, bragueta cerrada por automáticos. Cinturón totalmente elástico con cordón de ajuste, con ojal, bloqueadores y puntas de plástico para el cordón. Tirantes unidos al cinturón del pantalón con trabillas y hebilla de plástico que permiten ajustar los tirantes. Bajo de pierna con fuelle de confort, cerrado por tres botones automáticos que facilitan el paso del calzado de seguridad..
PUNTOS FUERTES.
Tejido de cuerda y trama Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento PU transpirable impermeable. Normativa: EN471 EN343

Cualidades

Tejido impermeable transpirable y tirantes ajustables
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul marino
Clase EN204711
Materialtejido oxford 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano
41,99 Sin IVA
/ unidad
50,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Tamaño