854145 PANTALON DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO URBAN'R T-XL
Pantalón lluvia urban'r
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:854145
Rubix:798708982000
EAN:3660338099908

Documentos
Detalles de producto : 854145 PANTALON DE AGUA DE ALTA VISIBILIDAD AMARILLO/MARINO URBAN'R T-XL
Pantalón de lluvia bicolor de alta visibilidad. Costuras totalmente impermeables. Triángulo de confort en la entrepierna, colores contrastados. Bolsillos a cada lado, bragueta cerrada por automáticos. Cinturón totalmente elástico con cordón de ajuste, con ojal, bloqueadores y puntas de plástico para el cordón. Tirantes unidos al cinturón del pantalón con trabillas y hebilla de plástico que permiten ajustar los tirantes. Bajo de pierna con fuelle de confort, cerrado por tres botones automáticos que facilitan el paso del calzado de seguridad..
PUNTOS FUERTES.
Tejido de cuerda y trama Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento PU transpirable impermeable. Normativa: EN471 EN343
PUNTOS FUERTES.
Tejido de cuerda y trama Oxford 300D 100% poliéster con revestimiento PU transpirable impermeable. Normativa: EN471 EN343
Cualidades
Tejido impermeable transpirable y tirantes ajustables
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material | tejido oxford 100 % poliéster con revestimiento de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,99 € Sin IVA
/ unidad
50,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h