PANTALON T-XL DOVER HV AMARILLO/GRIS AV

Pantalón de alta visibilidad combinado corte estándar DOVER HV TROUSERS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beework Wear:DOVER HV TROUS YELLOW/GREY XL
Rubix:799338685000
fabricante:DOVER HV TROUS YELLOW/GREY XL
brand logo
Resumen técnico
Colorgris
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PANTALON T-XL DOVER HV AMARILLO/GRIS AV


• Pantalón multibolsillos de alta visibilidad combinados. • Disponen de dos bandas reflectantes en color gris/plata que rodean las perneras. • Las bandas llevan doble costura lo cuál las dota de un extra de sujección al tejido de los Pantalón. • El modelo dispone de dos bolsillos laterales situados en cada una de las perneras, con cierre por tapeta y velcro. • Dispone también de bolsillo porta monedas, dos bolsillos tipo francés y dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y velcro. • Lavado a temperatura máxima 40º - Se puede planchar a baja temperatura - No usar lejía - No permite limpieza en seco - No utilizar secadora – Max 25X.

Información técnica


Atributos
Colorgris
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundarioamarillo
Material80% poliéster y 20% algodón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 Sin IVA
/ unidad
19,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (9)