Referencias
Velilla:103013_08_54
Rubix:799031213000
fabricante:103013_08_54





Documentos
Detalles de producto : PANTALON T-54 103013 GRIS MB
103013/PANTALÓN 100% ALGODÓN MULTIBOLSILLOS
Cualidades
• Corte Slim Fit
• Cierre central con cremallera y botón
• Cinturilla elástica
• Doble costura de seguridad
• Pinzas
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro
• Cierre central con cremallera y botón
• Cinturilla elástica
• Doble costura de seguridad
• Pinzas
• Seis bolsillos: 2 bolsillos franceses, 2 bolsillos de parche, con fuelle central, tapeta y velcro, 2 bolsillos traseros de fuelle, con tapeta y velcro
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 54 |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Bolsillo rodillera | 2 |
| Gramaje | 240 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,92 € Sin IVA
/ unidad
31,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
54
