Referencias
Beta Tools:7903G L
Rubix:798932939000
fabricante:079030803
EAN:8054809136233
Documentos
Detalles de producto : 7903G L-PETO DE TRABAJO, GRIS
Peto de trabajo
• Composición: T/C canvas, 65% poliéster, 35% algodón, 260 g/m2
• Diseño:
- Inserciones y rodilleras "Oxford" de poliéster/PU, 220 g/m2
- Cierre de cremallera metálica
- Tirantes elastizados, ajustables con cierre rápido
- Cintura elástica
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro
- Dos bolsillos frontales profundos con cierres de velcro para piezas pequeñas
- Bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro, bolsillo para teléfono móvil y elemento portacredenciales
- Bolsillos traseros con refuerzos Oxford y cierre de velcro
- Bolsillo portacinta métrica y franja portamartillo
- Inserciones para rodilleras
• Color: Gris
• Talla: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
• Composición: T/C canvas, 65% poliéster, 35% algodón, 260 g/m2
• Diseño:
- Inserciones y rodilleras "Oxford" de poliéster/PU, 220 g/m2
- Cierre de cremallera metálica
- Tirantes elastizados, ajustables con cierre rápido
- Cintura elástica
- Bolsillo en el pecho con cierre de velcro
- Dos bolsillos frontales profundos con cierres de velcro para piezas pequeñas
- Bolsillo lateral izquierdo con cierre de velcro, bolsillo para teléfono móvil y elemento portacredenciales
- Bolsillos traseros con refuerzos Oxford y cierre de velcro
- Bolsillo portacinta métrica y franja portamartillo
- Inserciones para rodilleras
• Color: Gris
• Talla: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


