849101 BANDA DE SUDORACION PARA G-FACE

Pantalla facial g-face grid

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:849101
Rubix:798708738000
EAN:3660338091308
Spare anti-perspiration bands - Safety face-shield G-FACE, G-FACE GRID

Resumen técnico

Tipoprotección facial
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 849101 BANDA DE SUDORACION PARA G-FACE


Protector abatible ergonómico con óptima comodidad y seguridad. Pantalla facial de rejilla de acero inoxidable que proporciona una movilidad muy elevada y una excelente protección. Pantalla esférica: 381 x 210 mm Peso: 280 g
APLICACIONES
Protección contra los riesgos de proyecciones, para jardineros, paisajistas, trabajadores forestales, leñadores...
VENTAJAS
Pantalla esférica muy amplia. Arnés de cabeza ajustable mediante cremallera.
Espuma de confort y cinta textil antitranspiración. Norma: EN166

Cualidades

Ideal para paisajistas forestales

Información técnica


Atributos
Tipoprotección facial
Materialalgodón / poliéster 
12,79 Sin IVA
/ unidad
15,48 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h