GN 300.1-45-M4-12-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA

Palancas regulables, perno roscado, acero inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 300.1-45-M4-12-SW
Rubix:798586499000
fabricante:GN 300.1-45-M4-12-SW
EAN:4045525744868
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre45 mm
Material/acabadoAcero
Longitud12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 300.1-45-M4-12-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA


Las palancas ajustables GN 300.1 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o en una posición determinada de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante dentados que pueden desacoplarse fácilmente. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y la palanca puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados vuelven a acoplarse automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Diámetro del alambre45 mm
Material/acabadoAcero
Longitud12 mm
Altura35 mm
6,75 Sin IVA
/ unidad
8,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

45 mm

Material/acabado

Longitud

12 mm

Altura

35 mm