GN 300.1-30-M5-32-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA

Palancas regulables, perno roscado, acero inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 300.1-30-M5-32-SW
Rubix:798586508000
fabricante:GN 300.1-30-M5-32-SW
EAN:4045525563384
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre30 mm
Material/acabadoAcero
Longitud32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 300.1-30-M5-32-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA INTERNA


Las palancas ajustables GN 300.1 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o en una posición determinada de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante dentados que pueden desacoplarse fácilmente. Al tirar de la palanca, los dentados se desacoplan y la palanca puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dentados vuelven a acoplarse automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Diámetro del alambre30 mm
Material/acabadoAcero
Longitud32 mm
Altura31 mm
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

30 mm

Material/acabado

Longitud

32 mm

Altura

31 mm