GN 300-108-M16-63-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA

Palancas de mano ajustables, fundición inyectada de zinc, con espárrago roscado acero

Ver información técnica

Referencias

Elesa+Ganter:GN 300-108-M16-63-SW
Rubix:798585823000
fabricante:GN 300-108-M16-63-SW
EAN:4045525137332
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre108 mm
Material/acabadoZinc
Longitud63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 300-108-M16-63-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA


Las palancas de mano ajustables GN 300 son ideales cuando hay que sujetar piezas en un espacio reducido o en una posición particular de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante estrías que pueden desengancharse fácilmente. Al tirar de la palanca, se desenganchan las estrías y se puede girar hasta la posición de sujeción ideal. Al soltar la palanca, las estrías vuelven a engancharse automáticamente.

Información técnica


Atributos
Peso neto407 g
Diámetro del alambre108 mm
Material/acabadoZinc
Longitud63 mm
Altura75 mm
14,75 € Sin IVA
/ unidad
17,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Longitud

63 mm

Altura