GN 300-108-M12-50-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Palancas de mano ajustables, fundición inyectada de zinc, con espárrago roscado acero
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 300-108-M12-50-SW
Rubix:798585831000
fabricante:GN 300-108-M12-50-SW
EAN:4045525136304






Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 108 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Zinc |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : GN 300-108-M12-50-SW PALANCAS MANUALES AJUSTABLES CON ROSCA EXTERNA
Las palancas de mano ajustables GN 300 son ideales cuando hay que sujetar piezas en un espacio reducido o en una posición particular de la palanca. El inserto central está conectado a la palanca mediante estrías que pueden desengancharse fácilmente. Al tirar de la palanca, se desenganchan las estrías y se puede girar hasta la posición de sujeción ideal. Al soltar la palanca, las estrías vuelven a engancharse automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 108 mm |
| Material/acabado | Zinc |
| Longitud | 50 mm |
| Altura | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,28 € Sin IVA
/ unidad
17,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro del alambre
Longitud
50 mm