GN 212.3-24-M12-40-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA EXTERNA
Palancas de apriete ajustables, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 212.3-24-M12-40-E
Rubix:798585960000
fabricante:GN 212.3-24-M12-40-E
EAN:4045525090194






Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 24 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 40 mm |
Detalles de producto : GN 212.3-24-M12-40-E MANGOS DE TENSION AJUSTABLE CON ROSCA EXTERNA
Las palancas elevadoras de apriete ajustables GN 213.3 son ideales cuando las piezas deben sujetarse en un espacio limitado o cuando se requiere una posición determinada de la palanca. El inserto roscado está conectado al cubo mediante engranajes que pueden desacoplarse. Al tirar de la palanca, los engranajes se desacoplan y ésta puede girarse hasta la posición de apriete ideal. Cuando se suelta la palanca, ésta se vuelve a acoplar automáticamente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 24 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Longitud | 40 mm |
| Altura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € Sin IVA
/ unidad
27,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días