Referencias
Dichtomatik:67013789
Rubix:799077551000
fabricante:67013789


Resumen técnico
| Diámetro interior | 71 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 71,00 2,50 80 FKM FP8018
According to DIN ISO 3601, an endless, circular ring with a circular cross-section
OR 71,00 2,50 80 FKM FP8018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 71 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 € Sin IVA
/ unidad
6,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días