Referencias
Optibelt:HF 570 25
Rubix:798879805000
fabricante:1989657
EAN:4014486122961



Detalles de producto : HF 570 25
Optibelt OPTIMAX HF correas planas sin fin de alto rendimiento Anchuras Esta gama estándar puede suministrarse en cualquier anchura hasta max. 420 mm. Longitudes no estándar Excepto por estas, las longitudes estándar entre 150 y 3800 mm pueden suministrarse a petición. Calidad adicional y construcciones especiales bajo demanda.
Información técnica
Atributos
| Longitud interior | 570 mm |
|---|---|
| Anchura de correa | 25 mm |
| Perfil | 150 type |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,57 € Sin IVA
/ unidad
33,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
