1540 XH 300

optibelt ZR XH

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1540 XH 300
Rubix:798351739000
fabricante:1540 XH 30077ZA
EAN:4014486024623
brand logo
Resumen técnico
Perfilxh
Longitud primitiva154 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1540 XH 300


Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas orientadas a una aplicación concreta bajo pedido.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva154 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso22.22 mm
Materialcaucho
Número de dientes176
Altura11.2 mm
Longitud primitiva (mm)3911.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,91 Sin IVA
/ unidad
457,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días