Referencias
Optibelt:1000 H 100
Rubix:798355418000
fabricante:1000 H 10077ZA
EAN:4014486005240




Detalles de producto : 1000 H 100
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 274 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Longitud primitiva | 100 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 200 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2540 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,73 € Sin IVA
/ unidad
57,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
