850 H 075

optibelt ZR H

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:850 H 075
Rubix:798355330000
fabricante:850 H 07577ZA
EAN:4014486004991
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 850 H 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto175 g
Perfilh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes170
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)2159 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,09 Sin IVA
/ unidad
36,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días