Referencias
Optibelt:700 H 075
Rubix:798355233000
fabricante:1670828
EAN:4014486004694




Detalles de producto : 700 H 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 144 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Longitud primitiva | 70 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 140 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1778 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,76 € Sin IVA
/ unidad
31,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días