560 H 075

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:560 H 075
Rubix:798353497000
fabricante:1812990
EAN:4014486004274
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva56 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 560 H 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva56 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes112
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1422.4 mm
21,97 € Sin IVA
/ unidad
26,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días