Referencias
Optibelt:480 DL 075
Rubix:798352825000
fabricante:1939678
EAN:4014486012361




Detalles de producto : 480 DL 075
Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas para una aplicación concreta bajo pedido.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 48 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 128 |
| Altura | 4.57 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1219.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,01 € Sin IVA
/ unidad
83,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
