850 DH 300

optibelt ZR DH

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:850 DH 300
Rubix:798352219000
fabricante:850 DH 30077ZA
EAN:4014486011418
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 850 DH 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes170
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)2159 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,98 Sin IVA
/ unidad
473,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días