630 DH 100

optibelt ZR DH

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:630 DH 100
Rubix:798355166000
fabricante:630 DH 10077ZA
EAN:4014486011081
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 630 DH 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes126
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)1600.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,50 Sin IVA
/ unidad
136,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días