600 DH 200

optibelt ZR DH

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:600 DH 200
Rubix:798352389000
fabricante:600 DH 20077ZA
EAN:4014486011043
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 600 DH 200


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa50.8 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes120
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)1524 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,74 Sin IVA
/ unidad
240,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días