570 DH 075

optibelt ZR DH

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:570 DH 075
Rubix:798352303000
fabricante:570 DH 07577ZA
EAN:4014486010954
brand logo
Resumen técnico
Perfildh
Longitud primitiva57 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 570 DH 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva57 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes114
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)1447.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,92 Sin IVA
/ unidad
99,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días