Referencias
Optibelt:10 X 750
Rubix:798356611000
fabricante:1769012
EAN:4014486031775





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z29 1/2 |
| Longitud interior | 750 mm |
Detalles de producto : Z 29 1/2 10X750
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x18x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z29 1/2 |
| Longitud interior | 750 mm |
| Longitud exterior | 788 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 772 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días