Referencias
Optibelt:22 X 3962
Rubix:798858236000
fabricante:1673036
EAN:4014486545029


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c156 |
| Longitud interior | 3962 mm |
Detalles de producto : C 156
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1284 g |
|---|---|
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c156 |
| Longitud interior | 3962 mm |
| Longitud exterior | 4050 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 4020 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,62 € Sin IVA
/ unidad
74,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días