C 136

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 3450
Rubix:798310844000
fabricante:1506209
EAN:4014486037968
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac136
Longitud interior3450 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 136


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x322x322 mm
Peso neto1118 g
Perfilc/22
Designación de la correrac136
Longitud interior3450 mm
Longitud exterior3538 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa3508 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,84 Sin IVA
/ unidad
65,15 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días