B 186 17X4724 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874389
Mecaline:B186/B4760 - 888979
Rubix:799055190000
fabricante:888979
EAN:3660338415326
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab186
Longitud interior4724 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 186 17X4724 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab186
Longitud interior4724 mm
Longitud exterior4760 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa4760 mm
Materialsbr
42,69 € Sin IVA
/ unidad
51,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días