A 78

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 1980
Rubix:798051534000
fabricante:1606851
EAN:4014486033274
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa78
Longitud interior1980 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 78


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x147x147 mm
Peso neto216 g
Perfila/13
Designación de la correraa78
Longitud interior1980 mm
Longitud exterior2030 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2010 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días