A 94 13X2388

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 2388
Rubix:798355594000
fabricante:1712885
EAN:4014486033458
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa94
Longitud interior2388 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 94 13X2388


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto260 g
Perfila/13
Designación de la correraa94
Longitud interior2388 mm
Longitud exterior2438 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa2418 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días