Referencias
Optibelt:13 X 1725
Rubix:798074646000
fabricante:1637937
EAN:4014486033175





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a68 |
| Longitud interior | 1725 mm |
Detalles de producto : A 68
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x128x128 mm |
|---|---|
| Peso neto | 188 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a68 |
| Longitud interior | 1725 mm |
| Longitud exterior | 1775 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1755 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días