A 35 13X889

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 889
Rubix:798297503000
fabricante:1596797
EAN:4014486032734
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa35
Longitud interior889 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 35 13X889


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x66x66 mm
Peso neto97 g
Perfila/13
Designación de la correraa35
Longitud interior889 mm
Longitud exterior939 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa919 mm
7,77 € Sin IVA
/ unidad
9,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días