Referencias
Optibelt:13 X 535
Rubix:798356645000
fabricante:1544542
EAN:4014486032529





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a21 |
| Longitud interior | 535 mm |
Detalles de producto : A 21 13X535
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a21 |
| Longitud interior | 535 mm |
| Longitud exterior | 585 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 565 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 € Sin IVA
/ unidad
9,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días