Referencias
Optibelt:8 X 1200
Rubix:798051510000
fabricante:1604784
EAN:4014486010275





Resumen técnico
| Perfil | 8 |
|---|---|
| Designación de la correra | 8x1200 |
| Longitud interior | 1200 mm |
Detalles de producto : CORREA 8/1200
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x109x109 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Perfil | 8 |
| Designación de la correra | 8x1200 |
| Longitud interior | 1200 mm |
| Longitud exterior | 1231 mm |
| Anchura superior | 8 mm |
| Altura | 5 mm |
| Longitud indicativa | 1219 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días