XPZ 937

optibelt SUPER X-POWER XPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPZ 937
Rubix:798354548000
fabricante:XPZ 9376AXP
EAN:4014486259971
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa937 mm
Longitud exterior950 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 937


El perfeccionamiento consecuente de los procesos de producción, los materiales mejorados, los cordones de poliéster de baja elasticidad y los dientes moldeados optimizados son la base de esta nueva generación de correas. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S permiten soluciones de accionamiento complejas en todo el ámbito de la construcción de máquinas en las condiciones más difíciles y con exigencias operativas extremas.
Cinturones de cuña - borde crudo, dentado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x103x103 mm
Peso neto65 g
Perfilxpz
Longitud indicativa937 mm
Longitud exterior950 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior899 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días