Referencias
Mecaline:SPZ1030E - 889543
Rubix:799054663000
fabricante:889543
EAN:3660338420962


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1030 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 1030
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 1030 mm |
| Longitud interior | 993 mm |
| Longitud exterior | 1043 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,25 € Sin IVA
/ unidad
11,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días