Referencias
Optibelt:SPB 2280
Rubix:798356275000
fabricante:SPB 22807700
EAN:4014486078749





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2280 mm |
Detalles de producto : SPB 2280
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x212x212 mm |
|---|---|
| Peso neto | 445 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2280 mm |
| Longitud interior | 2220 mm |
| Longitud exterior | 2302 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,38 € Sin IVA
/ unidad
46,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días