Referencias
Optibelt:SPA 3182
Rubix:798356238000
fabricante:SPA 31827700
EAN:4014486078299





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3182 mm |
Detalles de producto : SPA 3182
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x365x365 mm |
|---|---|
| Peso neto | 391 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 3182 mm |
| Longitud interior | 3137 mm |
| Longitud exterior | 3200 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días