Referencias
Optibelt:576 8M 470
Rubix:798350661000
fabricante:8M 57677ZA
EAN:4014486053128

Detalles de producto : 576 8M
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 576 mm |
| Anchura de correa | 470 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 72 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,10 € Sin IVA
/ mm
1,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
