350 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:350 5M 25
Rubix:798354893000
fabricante:1704853
EAN:4014486045796
brand logo
Resumen técnico
Perfil5m
Longitud primitiva350 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 350 5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Perfil5m
Longitud primitiva350 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes70
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,53 Sin IVA
/ unidad
13,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días