480 3M 09

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:480 3M 9
Rubix:798355010000
fabricante:1982992
EAN:4014486041699
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva480 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 480 3M 09


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva480 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes160
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 Sin IVA
/ unidad
6,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días