1 SPZ 80 CIEGA

optibelt KS SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 80/1
Rubix:798379098000
fabricante:1573765
EAN:4014486236163
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Diámetro indicativo80 mm
Taladro de acabado máx.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1 SPZ 80 CIEGA


Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Perfilspz
Diámetro indicativo80 mm
Taladro de acabado máx.25 mm
Materialen-gjl 200 - din en 1561
Número de ranuras1
Longitud de cubo24 mm
Anchura de corona16 mm
Diámetro de perforación25 mm
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días