Referencias
Optibelt:SPZ 160/1
Rubix:798379079000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486236521


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Taladro de acabado máx. | 32 mm |
Detalles de producto : 1 SPZ 160 CIEGA
Disco ranurado en V para agujero cilíndrico - Ranuras según DIN 2211
V-grooved pulleys for plain boring
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Taladro de acabado máx. | 32 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 30 mm |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro de perforación | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,49 € Sin IVA
/ unidad
27,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días