20 T5 900

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:20 T5 / 900
Rubix:798352597000
fabricante:T5 900 2077ZA
EAN:4014486020809
brand logo
Resumen técnico
Perfilt5
Longitud primitiva900 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 T5 900


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva900 mm
Anchura de correa20 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes180
Altura2.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,16 Sin IVA
/ unidad
28,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días