16 T5 700

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:16 T5 / 700
Rubix:798354524000
fabricante:1746495
EAN:4014486019995
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva700 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 T5 700


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane toothed belts, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva700 mm
Anchura de correa16 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes140
Altura2.2 mm
18,07 € Sin IVA
/ unidad
21,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días