25 T5 640

optibelt ALPHA TORQUE T5

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:25 T5 / 640
Rubix:798354502000
fabricante:1908908
EAN:4014486019612
brand logo

Resumen técnico

Perfilt5
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 T5 640


optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Cualidades

ISO 5296

Aplicaciones

Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.

Información técnica


Atributos
Perfilt5
Longitud primitiva640 mm
Anchura de correa25 mm
Paso5 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes128
Altura2.2 mm
23,69 € Sin IVA
/ unidad
28,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días