Referencias
Optibelt:12 T5 / 620
Rubix:798354490000
fabricante:T5 620 1277ZA
EAN:4014486019346




Detalles de producto : 12 T5 620
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 620 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 124 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,53 € Sin IVA
/ unidad
16,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días