Referencias
Optibelt:10 T5 / 475
Rubix:798354419000
fabricante:1658741
EAN:4014486018370




Detalles de producto : 10 T5 475
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Perfil | t5 |
| Longitud primitiva | 475 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 95 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,84 € Sin IVA
/ unidad
11,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días