Referencias
Optibelt:10 T5 / 200
Rubix:798354265000
fabricante:1734665
EAN:4014486015652




Detalles de producto : 10 T5 200
optibelt ALPHA TORQUE son correas dentadas de poliuretano fundido, compuestas por un cordón de tracción flexible de alta resistencia y correas dentadas de poliuretano resistentes a la abrasión - también disponibles con un lado dentado.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Cualidades
ISO 5296
Aplicaciones
Los cables de tracción de acero utilizados presentan un bajo alargamiento y una alta resistencia a la flexión alternada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Perfil | t5 |
| Longitud primitiva | 200 mm |
| Anchura de correa | 10 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 40 |
| Altura | 2.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € Sin IVA
/ unidad
10,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días