Referencias
Optibelt:16 T10 / 680
Rubix:798968139000
fabricante:1827401
EAN:4014486557800

Detalles de producto : 16 T10 680
optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.
Cualidades
ISO 5296
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 680 mm |
| Anchura de correa | 16 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano / acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,90 € Sin IVA
/ unidad
21,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
