Referencias
Optibelt:25 T10 / 260
Rubix:798352789000
fabricante:T10 260 2577ZA
EAN:4014486083248




Detalles de producto : 25 T10 260
optibelt ALPHA TORQUE para el rendimiento de la transmisión Las correas de transmisión optibelt ALPHA TORQUE se fabrican en moldes y constan de cuerdas tensoras flexibles de alta resistencia a la tracción y poliuretano resistente a la abrasión también está disponible como correa de doble sección. El proceso de moldeado ofrece las siguientes ventajas:Alta precisión de paso y tolerancias reducidas Excelente adherencia del poliuretano al cordón de tracción Longitud de la correa hasta 2350 mm Anchura nominal del manguito hasta 380 mm Versiones disponibles:Dientes en un lado (estándar); dientes en ambos lados (secciones T2,5; T5; T10; T20) Colorido, antiestático, equipado con levas o lengüetas (SRP) Cordones de tracción especiales: cordón de tracción E de alta flexibilidad; acero inoxidable de alta calidad; aramida; poliéster.
Cualidades
ISO 5296
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 260 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 26 |
| Altura | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,28 € Sin IVA
/ unidad
24,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días